Panasonic(パナソニック)
天井直付型・壁直付型 LED(電球色) シーリング階段灯(ブラケット兼用型)・階段通路誘導灯・非常用照明器具 30分間タイプ 防雨型・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
電圧(V)
100
消費電力(W)
9.1
色温度(K)
2700
光源色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
調色の可否
不可
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27915959
NWCF17101LE1
585
¥
141,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27915968
NWCF17501LE1
550
¥
143,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください