Panasonic(パナソニック)
iD4000埋込W300コンフォート白色
材質
【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1274
幅(mm)
328
質量(kg)
3.2
電圧(V)
100~242
色温度(K)
4000
光源色
LED(白色)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
3490
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴幅(mm)
300
埋込穴長(mm)
1257
埋込高(mm)
54
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
安定器
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27912441
XFX440VLWLA9
25
定格出力型<約10~100%連続調光型>
139.6
¥39,700
¥
17,980
¥19,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
27912459
XFX440VLWRZ9
25.4
定格出力型<約10~100%連続調光型>
137.4
¥40,200
¥
17,980
¥19,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
27914945
XFX440VLWLE9
25
定格出力型<出力固定型>
139.6
¥36,700
¥
15,980
¥17,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください