曜日別特売

iPhone 16e [GLASSICA] 背面ガラスケース クリア

iPhone 16e [GLASSICA] 背面ガラスケース クリア - トリニティiPhone 16e [GLASSICA] 背面ガラスケース クリア - トリニティiPhone 16e [GLASSICA] 背面ガラスケース クリア - トリニティiPhone 16e [GLASSICA] 背面ガラスケース クリア - トリニティiPhone 16e [GLASSICA] 背面ガラスケース クリア - トリニティiPhone 16e [GLASSICA] 背面ガラスケース クリア - トリニティ

・しなやかな素材で衝撃を吸収
・落下時も安心の衝撃吸収
・背面に表面硬度10H高耐久アルミノシリケートガラス使用
・4つの角にストラップホール装備
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
・カメラホールから埃の侵入を防ぐレンズリング搭載

クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.9 × 150.1 × 11.3対応機種iPhone 16e製品質量(g)28内容量1個
取扱説明書:レンズリングの取り付け方
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27919766TR-IP25S-CGC-PCCCL
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする