トリニティ
iPhone 16e [AIR-REAL INVISIBLE] 極薄軽量ケース クリア
・超軽量、超極薄仕様
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73.1 × 148.3 × 9.1
対応機種
iPhone 16e
製品質量(g)
11
内容量
1個
取扱説明書:ケースの取り外し方
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27919791
TR-IP25S-ARP-CL
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください