Panasonic(パナソニック)
iD4000直付スリムスペースコンフォート白色
材質
【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1250
幅(mm)
250
質量(kg)
4
高さ(mm)
53
電圧(V)
100~242
色温度(K)
4000
光源色
LED(白色)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
3240
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
安定器
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27970647
XFX440SJWLA9
25
定格出力型<約10~100%連続調光型>
129.6
¥47,300
¥
25,980
¥28,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
27970656
XFX440SJWLE9
25
定格出力型<出力固定型>
129.6
¥44,300
¥
23,980
¥26,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
27970665
XFX440SJWRZ9
25.4
定格出力型<約10~100%連続調光型>
127.5
¥47,800
¥
25,980
¥28,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください