bitstrong
I字(フラット)201ステンレスジョイント
【幅】19(mm)
【長さ】97~156(mm)
【厚さ】3(mm)
【穴径】5.5(mm)
【穴数】4~6
【材質】201ステンレス
【重量】35.7~58.0(g)
【耐荷重】20(Kg)
【色】黒、銀
用途
・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。
・素材:201ステンレス
・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質
201ステンレス
幅(mm)
19
厚さ(mm)
3
耐荷重(kg)
20
穴径(mm)
5.5
内容量
1本
注意
※・作業前に連結する製品の状態を確認し、適切な工具を利用し安全に配慮した上でご使用下さい。
※・保管に当たってはお子様の手の届かない場所に保管ください。
※・製品の特質上、若干のサイズ誤差が生じてしまいますがその点ご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
色
質量(g)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27972781
BS-SSCP201-I9719B
97
黒
35.7
4
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
6日以内出荷
27972817
BS-SSCP201-I12519
125
銀
40.5
4
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
27972826
BS-SSCP201-I15619
156
銀
58
6
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください