bitstrong
I字(フラット)304ステンレスジョイント金具156X19mm6穴【銀】
【幅】19(mm)
【長さ】156(mm)
【厚さ】3(mm)
【穴径】5.5(mm)
【穴数】4
【材質】304ステンレス
【重量】58.0(g)
【耐荷重】20(Kg)
【色】銀
用途
・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。
・素材:304ステンレス
・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質
304ステンレス
長さ(mm)
156
幅(mm)
19
厚さ(mm)
3
色
銀
質量(g)
58
耐荷重(kg)
20
穴数
6
穴径(mm)
5.5
内容量
1本
注意
※・作業前に連結する製品の状態を確認し、適切な工具を利用し安全に配慮した上でご使用下さい。
※・保管に当たってはお子様の手の届かない場所に保管ください。
※・製品の特質上、若干のサイズ誤差が生じてしまいますがその点ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27972939
BS-SSCP304-I15619
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください