曜日別特売

I字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具

I字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具 - bitstrongI字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具 - bitstrongI字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具 - bitstrongI字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具 - bitstrongI字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具 - bitstrongI字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具 - bitstrongI字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具 - bitstrongI字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具 - bitstrong

【幅】19(mm)
【長さ】127、157(mm)
【厚さ】3(mm)
【長孔径】6(mm)
【長孔穴数】2
【長孔長さ_1】50、63mm
【長孔長さ_2】50、63mm
【耐荷重】20(Kg)
【材質】201ステンレス
【重量】38、46(g)
【色】銀

用途
・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。
・素材:201ステンレス
・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3径(Φmm)【長孔】6耐荷重(kg)20穴数【長孔】2内容量1本
注意
※・作業前に連結する製品の状態を確認し、適切な工具を利用し安全に配慮した上でご使用下さい。
※・保管に当たってはお子様の手の届かない場所に保管ください。
※・製品の特質上、若干のサイズ誤差が生じてしまいますがその点ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27972887BS-SSCP201-TI12719127 / 【長孔】5038
270
269
296(税込)
当日出荷
27972896BS-SSCP201-TI15719157 / 【長孔】6346
330
329
362(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする