曜日別特売

L字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具

L字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具 - bitstrongL字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具 - bitstrongL字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具 - bitstrongL字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具 - bitstrongL字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具 - bitstrongL字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具 - bitstrongL字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具 - bitstrongL字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具 - bitstrong

【高さ】32~100mm
【奥行】50~100mm
【厚さ】3(mm)
【幅】19(mm)
【長孔径】6(mm)
【長孔穴数】2
【長孔高さ】16~84mm
【長孔奥行】33~84mm
【耐荷重】20(Kg)
【材質】201ステンレス
【重量】24~60(g)
【色】銀

用途
・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。
・素材:201ステンレス
・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3径(Φmm)【長孔】6耐荷重(kg)20穴数【長孔】2内容量1本
注意
※・作業前に連結する製品の状態を確認し、適切な工具を利用し安全に配慮した上でご使用下さい。
※・保管に当たってはお子様の手の届かない場所に保管ください。
※・製品の特質上、若干のサイズ誤差が生じてしまいますがその点ご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27972835BS-SSCP201-TL321932 / 【長孔】162450【長孔】33
190
189
208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
27972851BS-SSCP201-TL501950 / 【長孔】343250【長孔】34
220
219
241(税込)
5日以内出荷
27972860BS-SSCP201-TL651965 / 【長孔】494065【長孔】49
280
279
307(税込)
6日以内出荷
27972869BS-SSCP201-TL801980 / 【長孔】645080【長孔】64
340
339
373(税込)
6日以内出荷
27972878BS-SSCP201-TL10019100 / 【長孔】8460100【長孔】84
410
409
450(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする