BRIDGESTONE(ブリヂストン)
エブリロック・ディンプルキー
ディンプルキーで防犯効果アップ。キー3本付。しなやかで使い易く、自転車をキズ付けにくい樹脂カバー
質量(g)
215
長さ(cm)
ワイヤー:60
ワイヤー太さ(mm)
12
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29517315
WL-EVL
1個
ブラック
¥
1,150
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29517331
WL-EVL
1組
ブルー
¥
1,150
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29517340
WL-EVL
1個
レッド
¥
1,150
¥
939
¥
1,033
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月7日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください