BRIDGESTONE(ブリヂストン)
DISTANZAチューブ・仏式バルブ
街乗りから通勤まで走れるディスタンザのチューブです。仏式バルブ
ゴム厚(mm)
0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29517349
725328FM
仏式バルブ:48
700×25-32C
95
¥
743
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29517358
718258FM
仏式バルブ:48
700×18-25C
83
¥
743
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29517367
718258FL
仏式バルブ:60
700×18-25C
85
¥
743
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください