BRIDGESTONE(ブリヂストン)
アルベルト用ステンレスリヤキャリヤ・ダボ止め
サビに強いステンレス製で頑丈なクラス27仕様。ダボ止め。
材質
ステンレス
色
シルバー
最大積載量(kg)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29517489
CA627SUA
荷台面:タテ340×ヨコ166×足長さ365
26インチ用
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29517498
CA727SUA
荷台面:タテ340×ヨコ166×足長さ370
27インチ用
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください