ティービーワン&オルディナF5B用フロントキャリヤ

ティービーワン&オルディナF5B用フロントキャリヤ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

視認性の高いホワイトリフレクター付。

材質スチールブラック質量(g)810最大積載量(kg)3寸法(縦×横)(mm)荷台面:約190×186×足長さ388適合車種ティービーワン、オルディナF5B内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29517437FC-HA
4,070
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする