BRIDGESTONE(ブリヂストン)
ティービーワンe用フロントキャリヤ
ティービーワン e用フロントキャリヤです。
仕様
製品サイズ(縦×横×足長さ)mm:荷台面:約198×186×397
材質
スチール
色
ブラック
最大積載量(kg)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29517446
FC-TB1E
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください