BRIDGESTONE(ブリヂストン)
アルベルトe用ステンレスリヤキャリヤ・ダボ止め
アルベルトe26サイズ用。サビに強いステンレス製で頑丈なクラス27仕様。
材質
ステンレス
寸法(mm)
荷台面:タテ340×ヨコ180×足長さ355
色
シルバー
質量(g)
1330
最大積載量(kg)
27
適合サイズ
26インチ用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29517507
EB627SU
¥
8,320
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください