BRIDGESTONE(ブリヂストン)
スマートポンプ・SG
軽量でサビないプラスティック製フロアポンプです。ボール用、浮き輪用アダプタ付でレジャーにも使えます。5気圧(500kPa)まで充填可能です。
仕様
充填可能圧力:5気圧(500kPa)
材質
プラスチック
色
ブラック
質量(g)
700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×110×610
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29517148
PM-501
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください