ハイパワーポンプ・SG

ハイパワーポンプ・SG - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ハイパワーポンプ・SG - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(1件のレビュー)

少ない回数で空気が入れられる大型シリンダー。幼児車や一輪車にも空気が簡単に入れられる。ボール浮き輪対応のアダプター付き。英式、米式、仏式、各種バルブ対応。バルブに届きやすい75cmのロングホース。

材質プラスチック質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×80×600内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29517078PM-G47.Aブラック
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
29517087PM-G47.Aグレー
2,200
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29517087
2026-01-11
用途: 自転車の空気入れ
HOBBIES卸売・小売業

問題なく空気は入ります。本体がプラスチックで、少し安っぽく感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする