BRIDGESTONE(ブリヂストン)
マルチミニポンプ
持ち運びに便利な軽くて小さい携帯ポンプ。収納ホース付きで空気が入れやすい。
仕様
充填可能圧力:3.5気圧
質量(g)
80
横幅(mm)
約200
適合バルブタイプ
英式
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29517121
PM-006P
ブラック
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29517130
PM-006P
ブルー
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29517139
PM-006P
グリーン
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください