収納ボックス バンカーズボックス 703S ボックス レッド(1P)

収納ボックス バンカーズボックス 703S ボックス レッド(1P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 703S ボックス レッド(1P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 703S ボックス レッド(1P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 703S ボックス レッド(1P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 703S ボックス レッド(1P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 703S ボックス レッド(1P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 703S ボックス レッド(1P) - フェローズ

フェローズ独自の組み立て方法FastFold(ファストフォルド)を採用し、わずか3秒で本体の組み立てが可能。モダンでミニマムなデザインは、並べても積み重ねても美しく整います。自由に書き込んだりセルフカスタムするための余白と、付箋やラベル・マスキングテープをまっすぐ貼れるようガイドを設けています。構造面では、組み立て方の簡易化に加え、糊付け箇所を多くして耐荷重性能を高めています。

印字・罫線:赤入数(枚)1耐荷重(kg)30f本体質量(g)750内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×255本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×410×265色(本体)グリーン購入法適合スタッキング5段まで内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29517970FE-1009601
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする