Panaracer(パナレーサー)
楽々ポンプ・英式バルブ専用
軽くて丈夫なプラスチック製。英式バルブ専用。小径車・子供車・幼児車対応。ボール用アダプター・浮き輪用アダプター付き。
仕様
注入可能空気圧(約):最大:500kPa
色
ブラック
質量(g)
565(付属品含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×85×585
ホース長さ(mm)
約680
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29517769
BFP-PSEB1
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください