すぐ使える!♪バーベイタム製BD-Rメディア1枚添付
最大16倍速の高速書込みに対応したUSB Type-C/USB-Aコネクター搭載のパソコン対応外型ブルーレイドライブです。BD/DVDビデオ再生や、動画などの編集、データの書き込み作業などを行うことができます。
ライティング時のセキュリティ機能も充実。コピー防止ディスク・パスワード付ディスクの作成機能、ファイル・フォルダーへのパスワード設定、データの安全消去も可能です。ファイルバックアップやシステムリカバリーディスク作成も対応。
仕様ソフトウエア:BD/DVD再生ソフト GreenBee社製「BDミレル」・マルチメディア総合ソフトソースネクスト社製「B's Recorder GOLD 20」、著作権保護:CPRM(読込/書き込み)※「BDミレル」にてCPRMの読み込みを行うには、初回再生時にインターネットに接続する必要があります。※書き込みを行うには、CPRM対応のソフトウェアとメディアが必要です。●AACS(読み込み/書き込み)※本商品ではBlu-rayDisc(以下BD)に著作権保護されたコンテンツを再生する為に著作権保護技術「AACS」を採用しています。BDを継続的にお使いいただくために、定期的に「AACS」キーを更新する必要があります。※書き込みを行うには、AACS対応のソフトウェアとメディアが必要です、USB Type-C 最大65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)(USB PowerDelivery)付属品USBケーブル(A-B USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)約1m)、C(オス)-A(メス)変換アダプター、メディア(BD-R)※試供品、ACアダプター、取扱説明書質量(kg)1.1電源AC100V50/60Hz DC12V 消費電流2.5A(Typ)対応OSWindows11・10、MacOS10.15~15、ChromeOS ※最新のセキュリティ更新を適用してください。※ダウンロードソフトウェアはWindowsのみ対応しています。※macOS 12~15では次の機能に対応しています。・macOS標準の書き込み機能を使用してのCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、BD-R、BD-REへのデータの書き込み・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用してのDVD-Videoの再生(ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスク再生はできません)※Chrome OSは読み取り専用です。対応するファイルシステム、ファイル形式については、Chromebookヘルプや仕様をご確認ください。コネクタ形状USB-B外寸(mm)幅158×奥行220×高さ50対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート、USB-C(R)/USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Chromebook寸法(cm)(本体特性)タイプ:外付、ディスクローディング:トレイタイプ、設置条件:水平・垂直(垂直は12メディアのみ対応)機能書込みエラー防止:BD書き込み、DVD書き込み、CD書き込みともに搭載動作環境ソフトウエア使用時は次の条件を満たしている必要があります●CPU:対応OSのシステム要件を満たすCPU●メモリ:4GB以上●ハードディスク:10GB以上の空き容量●ディスプレイ:1024×768,24bit以上、1920×1080推奨 HDCPに対応したデジタル接続のディスプレイ ※ソフトウェアのダウンロードには、インターネット接続環境が必要です。※別途作業に応じて、ハードディスクの空き容量が必要です。インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)内容量1台