ファーミネーター 小型犬 長毛種用

ファーミネーター 小型犬 長毛種用 - FURminatorファーミネーター 小型犬 長毛種用 - FURminatorファーミネーター 小型犬 長毛種用 - FURminatorファーミネーター 小型犬 長毛種用 - FURminatorファーミネーター 小型犬 長毛種用 - FURminatorファーミネーター 小型犬 長毛種用 - FURminator

特殊なステンレス歯がトップコートや肌を痛めることなく優しくアンダーコートを取り除きます。
歯が肌に食い込むのを防ぐエッジガードが追加され、さらに肌に優しくなりました。
ワンプッシュで歯についた毛を簡単除去。
人間工学に基づいた設計。

材質
刃:ステンレス
柄:ポリプロピレン、合成ゴム
サイズS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×155×53対象毛の長さ:5cm以上、参考体重:約4.5kg~9kg未満、代表犬種:ダックスフンド(ロング)/キャバリア/シェルティ/シーズー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2952708872004
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする