曜日別特売

ヤヨイコメット300 刃巾303mm 10寸相当 0.6mm厚

ヤヨイコメット300 刃巾303mm 10寸相当 0.6mm厚 - ヤヨイ化学

ハンドル部に特殊合成樹脂の採用と独自の中空構造の考案により、指にフィットする厚みと軽量化を同時に実現しました。
全高が170mmのコンパクト設計なので、腰袋への出し入れもスムーズです。
ハンドル部は樹脂製でブレード取付金具は片面が埋め込み式です。また耐水性にも優れ糊等の洗い落としが容易です。
ハンドルの中央部に平面部を設けてありますから、親指の当たりもあり、カッターの刃も折り易くなっています。
ハンドルの表面は細かな凹凸処理を施しましたので、滑りにくく、グリップ性が良くなっております。
ブレードの両端も使用でき、窓枠の上等の狭い部分の切断作業に便利です。
ブレード
ステンレス
ハンドル
ABS樹脂(最大厚約16mm)

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29528445357-695
1,650
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする