TAURUS
歯垢トルトル プラケア
奥歯や歯間の磨き残しや、歯周ポケットのお手入れに最適です。
歯の角度に沿った 磨きやすい角度。
すき間に届きやすい 円すいカット仕様。
ペットに合わせた 柔らかさで歯肉を 傷めにくい ソフトタイプ。
使用方法
・歯ブラシを歯と歯茎の上に斜め45度の角度で置きます。
・毛先を歯間に入れ、軽く動かします。
寸法(mm)
単:60×10×235、C:140×70×254
質量(g)
単:10、C:120
寸法(cm)
10×25×176
保管環境
ご使用後は水でよく汚れを洗い落とし、十分に水を切り、風通しの良いところで保管してください。
原材料
柄の材質:ポリプロピレン/毛の材質:ナイロン/耐熱温度:80度
入数
12ヶ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29527289
-
¥600
¥
459
¥505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください