曜日別特売

初めての歯みがきシート

初めての歯みがきシート - TAURUS初めての歯みがきシート - TAURUS初めての歯みがきシート - TAURUS初めての歯みがきシート - TAURUS初めての歯みがきシート - TAURUS

おいしくてたのしい歯みがきシート。初めての歯みがきにもおすすめ。
歯を傷めにくい研磨剤(炭酸Ca)配合で歯垢しっかり除去します。
研磨剤を配合することにより歯みがきにかかる時間が短縮され、ペットへの負担が軽減されます。
大好きなミルクの風味がご褒美になり、たのしく歯みがきができます。
富士山の水を使用しています。

使用方法
・脇でペットを抱え、マズルを触って慣れさせてください。
・シートを指の巻き、最初から無理をせず少しずつ磨き、徐々に時間を伸ばしていってください。
原材料
《シート》材質:不織布/サイズ:150×160mm
《成分》水、BG、グリセリン、保存剤、PEG-60水添ヒマシ油、サッカリンNa、ウーロン茶エキス、炭酸Na、炭酸Ca、香料
寸法(mm)単:85×35×160、C:290×450×145質量(g)単:115、C:5,000保管環境日の当たる場所や高温の場所を避けて保管して下さい。入数40ヶ内容量1個(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29527316-
オープン
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする