曜日別特売

犬用 ベッツウェア 女の子用

犬用 ベッツウェア 女の子用 - Vet's Labo犬用 ベッツウェア 女の子用 - Vet's Labo犬用 ベッツウェア 女の子用 - Vet's Labo犬用 ベッツウェア 女の子用 - Vet's Labo犬用 ベッツウェア 女の子用 - Vet's Labo犬用 ベッツウェア 女の子用 - Vet's Labo犬用 ベッツウェア 女の子用 - Vet's Labo犬用 ベッツウェア 女の子用 - Vet's Labo

Vet's Laboの臨床獣医師が開発した術後服・皮膚保護服。
伸縮性が高くストレスフリー。
着心地をよくすることにこだわりました。
ベッツウェア の3つのポイント
1. ムレやべたつきを抑える通気性の良いメッシュ素材
生地は伸縮性が高く通気性の良いメッシュ素材を採用しました。 ムレにくく柔らかな肌触りのため、ワンちゃんの皮膚に負担をかけずに患部をしっかり保護でき、手術後も安心してご着用いただけます。洗濯も可能でいつでも清潔に使用することができます。
2. 犬の骨格に合わせて考えた着脱しやすいストレスフリーな設計
背中全面がファスナーになっており、手足からウェアを通すタイプになっています。頭から被るタイプが苦手なワンちゃんにもお勧めです。 背中には2カ所マジックテープで仮留めが出来るので、ファスナーも上げやすく着脱が容易です。動物の骨格を考えて設計しているため、着用していても動きやすく、ワンちゃんにストレスを感じさせません。
ミニチュアダックスフンドなどの身体の長い子向けにロングタイプを、10kg前後の柴犬やボーダーコリーなどの中型犬までをカバーするように2XLサイズまでサイズをご用意しています。
3. 犬・猫用のファッションブランド「MANDARINE BROTHERS」と共同開発
術後衣としてだけでなく、換毛期の抜け毛やノミ・ダニ対策など、普段着としても着用いただけるようにスタイリッシュなデザインに。犬・猫用のファッションブランド「MANDARINE BROTHERS」との共同開発にて実現しました。女の子用はピンク、男の子用はカーキとそれぞれ設計を変えて作成しているため、着用したまま排泄が可能です。

用途皮膚保護服材質ナイロン:80%、ポリウレタン:20%ピンク内容量1枚
注意
※ペット専用の商品です。他の用途には使用しないでください。
※破損や事故防止の為、飼い主の目の届く範囲でご使用ください。
※本品を乱暴に取り扱うと破損等の恐れがありますのでご注意ください。
※濡れたまま放置しないでください。
※火気には近づけないでください。
※漂白剤は使用しないでください。
※タンブラー乾燥はお止めください。
※パッケージやパーツ等の誤飲・誤食のないように十分ご注意ください。万が一の場合は直ちに獣医師にご相談ください。
※ペットの予期せぬ行動や不可抗力によって発生した事故・怪我・故障・破損に対する保証はいたしかねます。
※破損があった場合は、すぐに使用を中止してください。
※繰り返しの使用により、耐久性が落ちる場合がありますのでご注意ください。
※本品は製品の特性上、一点一点の見え方、サイズ等にバラつきが出る場合があります。予めご了承ください。
※サイズは目安です。同犬種でもサイズが異なる場合がございます。ご購入の際は必ずペットのサイズを測った上で適正なサイズをご購入ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
首廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
295274561901005チワワ/他パピーXS281923
3,370
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
295274651901006マルチーズ/ポメラニアンS352225
3,600
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
295274811901007トイプードルM412528
3,800
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
295274901901008シーズー/MシュナウザーL472931
4,050
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
295274991901009柴犬XL543334
4,150
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする