エスコ
流し台用排水ホース (ねじ込式)
平パッキン付き(インナー部に接着剤)。口元付きホースで排水トラップに取り付ける際、ホースも一緒に回して締めます。
材質
塩化ビニール
全長(mm)
0.8
ねじの種類
回転ナット
ホース径(Φmm)
内径:Φ30
取付ねじ
G1.1/4”
取付サイズ
呼30
内容量
1個(1個)
注意
※画像はEA468LA-53です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29529215
EA468LA-53A
オープン
¥
950
¥
1,045
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください