Rook17快α

Rook17快α - リンレイ

コンパクトで取り回しのよい、手押し型の自動床洗浄機です。
「ワンタッチパッド脱着」、「3段階加圧機構」、摩耗に強い「釣り針型スクイジー」を採用した高機能なハイスペックモデルです。
日常作業で使いやすいメンテナンスフリーバッテリーを搭載した作業者に優しい自洗機です。
人間の聴覚特性も踏まえた静音機構:【インテリジェント・サイレントシステム】を搭載
Rook 17 快 α は、日常作業での使いやすさにこだわった手押し型オートスクラバーです。
手を汚さないワンタッチパッド脱着システム、汚れに応じ3段階で洗浄力を変えられる加圧機構などを装備したハイスペックスタンダード機です。作業中の騒音を軽減する「静音モード」も備えています。

仕様パッド圧(標準/加圧):20 / 32 / 46kg付属品パッド台、バッテリー、充電器(内蔵)、スクイジー、充電ケーブル、消泡液幅(mm)スクイジー:760タンク容量(L)清水/汚水:30 / 30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1,040×502×842本体質量(kg)128清掃幅(集塵幅)(mm)17"(430連続使用時間(時間)2バッテリーメンテナンスフリーバッテリー 12V x 2個清掃能力(m2/h)(4km/h時)1720吐水量(L/min)(5段階で調整可能):1. 100 / 2. 300 / 3. 500 / 4. 800 / 5. 1000 (概算値)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29552051909020
1,367,000
999,800
1,099,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥8,490/税込¥9,339
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする