パワフルファン<ハンディ>

パワフルファン<ハンディ> - リンレイ

大風量でワックス、コーティングの乾燥を早め、作業効率を大幅に向上します。
左右首振り可能、上下角度も調整でき、3段の速度調整ロータリースイッチを採用しました。
狭い場所でも扱いやすいコンパクトさです。
送風機メーカー、株式会社スイデンとの共同開発製品です。
安心・安全なサーマルプロテクター内蔵全閉型モーター搭載。
パワフルファン<ハンディ>は、毎分 178m3の大風量、最大到達距離 21mのパワフルな風で乾燥時間を短縮します。75mmの大径キャスターで移動もかんたんです。
10mのロングコードでカバー範囲が広く、白色なのでハクリ作業時もコードが気になりません。

電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)120(50Hz) / 160(60Hz)方式風量調節:3段速度調整ロータリー式スイッチハネ径(cm)(4枚ハネ)45 / プラスチック製本体質量(kg)9.1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×510×660風量(m3/min)強178 / 中158 / 弱140(50Hz)、強202 / 中154 / 弱126(60Hz)電源コード(m)10首振り左右75°、上下4段階(-5°・0°・20°・35°)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29552105902166
42,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥6,920/税込¥7,612
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする