アシスタU STD(スタンダード) 24型電動アシスト自転車 2025年モデル【完成組立品】

アシスタU STD(スタンダード) 24型電動アシスト自転車 2025年モデル【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)アシスタU STD(スタンダード) 24型電動アシスト自転車 2025年モデル【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)アシスタU STD(スタンダード) 24型電動アシスト自転車 2025年モデル【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)アシスタU STD(スタンダード) 24型電動アシスト自転車 2025年モデル【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)アシスタU STD(スタンダード) 24型電動アシスト自転車 2025年モデル【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)アシスタU STD(スタンダード) 24型電動アシスト自転車 2025年モデル【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)アシスタU STD(スタンダード) 24型電動アシスト自転車 2025年モデル【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)アシスタU STD(スタンダード) 24型電動アシスト自転車 2025年モデル【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

電動アシスト自転車生活を、お手頃にはじめたい方に。

用途お買い物、通勤通学、お仕事等ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1800質量(kg)24.2タイプ充電器方式:スタンド式 AC100V全幅(mm)580フレームアルミ タフステップスルーフレーム(またぎ高さ:37.2cm)方式補助制御:踏力比例制御式モーターブラシレスDC式定格出力(W)240寸法(cm)バスケット:鉄 ワイヤーオーバルバスケット 幅45.0×奥行30.0×高さ24.5(上面)速度補助:24km/h未満バッテリーリチウムイオンバッテリーC201充電時間約2時間30分バッテリー容量(Ah)226Wh 8.9 25.5Vタイヤサイズフロント:24×1-3/8WO、リヤ:24×1-3/8WO高さ(cm)サドル地上:73 ~87.5モード【1充電あたりの走行距離の目安】(標準パターン・バッテリー新品時)オートエコモードプラス:52km、標準モード:36km、強モード:30km適応身長(cm)138~錠前BSロックⅢプラス (スペアキー対応)バッテリ交換方法目安・充電回数(回):(標準パターン)700~900変速内装3段シマノグリップシフト内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。法人番号の登録があり、法人の看板が確認できる住所へのみお届け可となります。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29529371A4SC25T.Xダークアッシュ
120,000
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29529380A4SC25P.Xショコラブラウン
120,000
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29529389A4SC25E.Xモダングリーン
120,000
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29529398A4SC25E.XHクラシックベージュ
120,000
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29529407A4SC25F.Xベルベットローズ
120,000
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29529416A4SC25E.Xモダンブルー
120,000
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする