曜日別特売

AVアンプ

AVアンプ - JBL

映画も音楽もリアルに再現。
最新の8K HDMI仕様とDolby AtmosやDTS:Xによるイマーシブオーディオのネイティブ7chデコードに対応したMA710は、感動のホームシアター体験を実現するAVアンプです。6つのHDMI入力と1つの出力、さらにeARCでスマートテレビやプロジェクターをシームレスに統合できます。臨場感ある迫力のサウンドで、映画館そのものの音を再現します。MA710は7チャンネルの低ノイズクラスDアンプを搭載し、すべてのチャンネルに実用的なパワーを供給します。ターンテーブルを接続するためのフォノ入力(MM)や、Apple AirPlay2、Google Chromecast、Bluetooth、aptX Adaptiveを使用した統合ストリーミングによる様々な音楽コンテンツもすぐにアクセスでき、日常とシームレスなユーザー体験を提供します。 オーディオソースはセカンドゾーンに向けて再生できるため、別の場所でオーディオを利用できます 。 MA710には、物理的な制御に加え、IP制御にも対応しており、サードパーティ製コントロールシステムとの統合が可能。

仕様●HDMI eARC:〇、HDMIオーディオリターンチャンネル:〇、8K HDMI入力端子(HDMI 2.1、HDCP 2.3 最大8K/60Hz、4K/120Hz):3、HDMI 2.1:Gaming-VRR、ALLM、QFT、HFR(4K@120Hz)、HDR10+/Dolby Vision:〇/〇、ファイル形式:MP3/MPEG-4 AAC:最大48kHz/320kbps WMA、ピュアアナログ:〇、EZ Set EQ:〇、フロントチャンネルバイアンプ:〇、デジタル信号処理:最大24ビット/192kHz、チャンネル:7.2●ステレオアナログ入力:RCA(ラインレベル)×2、フォノ(MM)×1●デジタルオーディオ入力:同軸×1、光×1、USB×1●プリアウト(シングルエンドRCA):ステレオゾーン2、サブウーファー×2●レシーバー:〇(v5.3、Low Energy、aptX HD、aptX Adaptive)●脚およびスピーカー端子を含む寸法(高さ×幅×奥行き)(mm):109.2×432.0×347.6付属品リモコン×1、リモコン用単4電池×2、Bluetoothアンテナ×1、Wi-Fiアンテナ×2、電源コード×1、クイックスタートガイド×1、安全シート×1質量(kg)6.3Wi-Fi〇(2.4/5GHz)HDMI規格入力/出力:6/1イーサネット対応RJ45ギガビット、WiFiオンボードオーディオ定格電力 @8Ω(20Hz~20kHz、2チャンネル駆動、最大0.5% THD):110W RMS、定格電力 @4Ω(20Hz~20kHz、2チャンネル駆動、最大0.5% THD):160W RMS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29529669JBLMA710WHTJN
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする