曜日別特売

WiFiスピーカー Boombox 3 Wi-Fi

WiFiスピーカー Boombox 3 Wi-Fi - JBL

パワフルサウンドを、どこででも。一日中続く興奮。
JBL Boombox 3 Wi-Fiは、JBLポータブルスピーカー史上最も深い低音と高精細な音質再現を誇り、スケールの大きなJBLオリジナル・プロサウンドを実現します。Wi-Fi経由でのハイレゾ音源再生など、JBL Boombox 3 Wi-FiならHD品質の音楽を好きな場所でストリーミング再生することができます。電話をかけたり、フィードをスクロールしたり……。これらの操作が音楽を邪魔することはありません。また、Bluetoothに切り替えて屋内から屋外へ、シームレスなオーディオ体験をお楽しみください。24時間再生し続けられるバッテリーと防水・防塵設計により、一日中野外で音楽を鳴らし続けることが可能です。AirPlay、Alexa Multi-Room Music、Chromecast built-in(TM)、そしてSpotify Connectを通じて音楽をストリーミング。お気に入りの音楽、インターネットラジオ、ポッドキャストなどあらゆるコンテンツをHD品質のサウンドで楽しめます。リサイクルファブリックと再生プラスチックで構成されたエコフレンドリーな筐体素材で、サステナビリティにも配慮しています。

仕様●Dimensions (in):19.0×10.1×7.9●Weight (lbs):15●トランスミッタパワー:<12dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):6.7付属品1 x JBL Boombox 3 Wi-Fi、AC power cord (AC plug and quanity varies by region)、1 x Quick start guide、1 x Warranty Card/Safety sheet出力(W)1×80 RMS-subwoofer + 2×40 RMS-midrange +2×20 RMS-tweeter (AC mode) 1×60 RMS-subwoofer + 2×30 RMS-midrange +2×10 RMS-tweeter (Battery mode)寸法(cm)48.2×25.7×20.0周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2.4GHz-2.4835GHz再生周波数帯域(Hz)40 - 20k (-6dB)充電時間(時間)4.5Bluetooth5.3再生時間(時間)24対応プロファイルBluetooth:A2DP 1.3, AVRCP 1.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29529687JBLBB3WIFIBLKJN
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする