曜日別特売

インテグレーテッド・ミュージックシステム

インテグレーテッド・ミュージックシステム - JBL

JBL L42ms インテグレーテッド・ミュージックシステム
JBL L42ms Music Systemは、1つのキャビネットにステレオ2ch分のJBLスピーカーを搭載した、今日のエンターテインメント・ライフスタイルに合わせてデザインされたサウンドシステムです。象徴的なJBL Quadrexグリルにカバーされた、音声を広く分散させるために角度が付けられたフロントバッフルには、4インチ(100mm)径のピュアパルプコーン・ウーファーと、広くて均一な音場を作り出すウェーブガイドを装備した0.75インチ(19mm)径アルミニウムドームツイーターが左右に一対水平レイアウトで 搭載されています。L42msの外装には、姉妹機であるL75msから受け継がれたスタイリッシュなQuadrex曲面グリル、テーパーサイドエッジと、クラシックなJBLリアルウッド突き板仕上げのナチュラルウォールナット仕上げが施されています。

仕様●クロスオーバー周波数:5kHz(DSPデジタルチャンネルデバイダー)●サウンドコントロール:スピーカー設置場所の境界補正、切り替え可能なサウンドフィールド・エキスパンダー(SFX)●サブウーファー出力:オートセンシング / 80Hz HPフィルター自動適用●ワイヤレス入力:WiFiストリーミング、Bluetooth 4.2●高域:ウェーブガイド付き20mmデュアル・アルミドームツイーター●最大音圧レベル:102dB@1m●低域(mm):100デュアル・ピュアパルプ・コーンウーファー付属品L42ms インテグレーテッド・ミュージックシステム x1、スピーカーグリル x1、リモコン x1、安全シート x1、AC電源コード (本数、形状は国によって異なります)タイプコンパクト・インテグレーテッド・ミュージックシステム出力(W)アンプ:総合出力200 RMS, Class D 4chアンプ、ウーファー 75 × 2 RMS / ツイーター25 × 2 RMS ステレオ構成周波数特性55Hz~25kHz(-6dB)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29529705JBLL42MSWALJN
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする