ガイドポール

ガイドポール - エスコガイドポール - エスコガイドポール - エスコガイドポール - エスコガイドポール - エスコガイドポール - エスコ

屋内用。ベルトを差し込むと自動でロックします。ベルトが外れても安心の機構。設置や収納時にベルトが手から離れても、ブレーキが働き、ゆっくり巻き取りベルト暴れを阻止します。洗練された機能に磨きをかけ、さらに使いやすさを追求したニューベーシックを担うベルトパーテーションです。スタッキングができ、省スペース収納も可能です。

材質【ベース・ポール】ステンレス【ベルト】ナイロン (48巾)質量(kg)6ベルト長さ(m)2ベース径(Φmm)350直径×高さ(mm)【ポール】50.8×906内容量1台(1台)
注意
※【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29558281EA983FT-901
オープン
23,200
25,520(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする