曜日別特売

クールボトル (ステンレス製)

クールボトル (ステンレス製) - エスコクールボトル (ステンレス製) - エスコクールボトル (ステンレス製) - エスコクールボトル (ステンレス製) - エスコクールボトル (ステンレス製) - エスコクールボトル (ステンレス製) - エスコ

内側コーティングは汚れがつきにくい「ラクリアコートプラス」で、スポーツドリンク等の塩分によるサビに強い。ワンタッチオープン栓、氷が入れやすい広口(45mm)。飲み口の空気穴を塞がない「エアーベント構造」。本体丸洗いOK。さらにポーチレスだから、ポーチの洗濯が不要衝撃から本体をガードする樹脂製プロテクトアーマー搭載。せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。持ち方選択「肩掛けショルダーモード」「手持ちハンドルモード」。水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」。ステンレス真空2重のまほうびんで高い保冷力。

ブラック質量(g)700容量(L)1.5口径(mm)約45サイズ(mm)115×105×330保冷効力(℃)7以下 (6時間)内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29558141EA763AZ-52T
オープン
5,800
6,380(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする