曜日別特売

チェーンソー (充電式)

チェーンソー (充電式) - エスコチェーンソー (充電式) - エスコチェーンソー (充電式) - エスコチェーンソー (充電式) - エスコチェーンソー (充電式) - エスコ

高トルクモーターでパワフル切断モーターの高トルク化により、高負荷切断でもソーチェンが止まりづらく、負荷の大きい丸太切断でも軽快に作業できます。高効率・長寿命なブラシレスモーターブラシレスモーターとダイレクトドライブ構造(スプロケットとモーターが直結)により軽量・低振動・高耐久を実現。作業がラク&長く使えます。完全ツールレスで、とってもラク!ツールレスソーチェン交換ソーチェン交換の完全ツールレス化を実現。軽く回せるテンションダイヤルで、張り調整も簡単!大形ノブ:大形ノブを回すだけでサイドカバーが外せます。テンションダイヤル:テンションダイヤルで張り調整もツールレス

付属品バッテリー×1、充電器、チェーンケース、チェーンオイル(50ml)、電池カバー質量(kg)4.6形式チェン:90PX-52Eモーター直流ブラシレスモーターバッテリーリチウムイオン (36V/2.5Ah)給油方式自動 (吐出量調整式)充電時間(分)実用充電:約19 満充電:約25サイズ(mm)(L)760× (H)214× (W)247オイルタンク容量(mL)100ガイドバー長さ(mm)350有効切断長さ(mm)350ピッチ(inch)刃:3/8”内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29558229EA898CJ-6A
オープン
67,600
74,360(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする