オートレベル (三脚付き)

オートレベル (三脚付き) - エスコオートレベル (三脚付き) - エスコオートレベル (三脚付き) - エスコオートレベル (三脚付き) - エスコオートレベル (三脚付き) - エスコ

球面脚頭式三脚がセットになっています。対象を捉えやすい視準器を搭載しています。水平目盛盤付きで1°単位で水平角を読み取ることができます。

用途土木作業の水平出しにその他【最小水平目盛】1°付属品矯正針、六角レンチ、下げ振り、専用キャリングケース、三脚 球面脚頭式型式【底板】平面・球面質量(g)1308倍率32倍精度(1km往復測定)±1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×130×142有効径(Φmm)【対物】40取付ねじ【三脚】5/8inch自動補正範囲±15′【望遠鏡】正像視界1°30′分解力4.6”円形気泡管感度(mm)8′/2自動補正機構マグネットダンパー繰返し精度0.3”スタジア乗数100スタジア加数0合焦距離最短0.5m防水保護等級IPX4内容量1セット(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29558195EA721XF-1
オープン
48,100
52,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする