曜日別特売

使い捨てレインコート

使い捨てレインコート - エスコ使い捨てレインコート - エスコ使い捨てレインコート - エスコ

大人用・男女兼用。前面スナップボタン止め。レインパンツ(EA996YH-6)と併せてご使用下さい。コンパクトに折りたたんで携帯できるので、急な雨降りなどにも安心です。

材質EVA着丈(cm)90適応身長(cm)160~175適応胸囲(cm)85~99内容量1着(1着)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29588356EA996YH-1A-
オープン305
305
336(税込)
翌日出荷
返品不可
72188518EA996YH-1A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン305
249
アウトレット
274(税込)
当日出荷
返品不可
残り63点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする