エスコ
屋外フード (防鳥網付き)
丈夫なステンレス防鳥網付きで鳥類や小動物の侵入を防ぎます。水切り付きで、外壁を汚れにくくします。吹出口の下のイヤな水アカや油汚れが軽減。
適合
【換気扇】250mm
材質
【フード本体】ステンレス (SUS430)【防鳥アミ】ステンレス (SUS304)
寸法(mm)
【張出し】175
寸法(縦×横)(mm)
320×340
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29588259
EA997MM-1A
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください