エスコ
強力型ニッパー (グリップ付き)
切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。デュアルカラーハンドル(樹脂製)普通のプラスチックハンドルよりも握り面積が2倍でグリップ感が良好。
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
200
質量(g)
304
硬度
刃:HRC60
切断能力(mm)
中硬線:4.2 硬線:3.0 ピアノ線:2.5
ハンドル
コンフォート
仕上
磨き
内容量
1本(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29588320
EA536KF-200A
オープン
¥
6,900
¥
7,590
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください