エスコ
排水トラップ用止水プレート (リング付き)
フタのフランジから裏側にかけて合成ゴムが巻かれています。
仕様
Wリング付 (ボールチェーンが取り付けできます。)
材質
本体:18-8 ステンレス (SUS304) フランジ:TPV
質量(g)
29
サイズ(mm)
Φ82
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29588390
EA468DA-12A
オープン
¥
785
¥
864
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください