曜日別特売

1連はしご HA1-b

1連はしご HA1-b - 長谷川工業1連はしご HA1-b - 長谷川工業1連はしご HA1-b - 長谷川工業1連はしご HA1-b - 長谷川工業1連はしご HA1-b - 長谷川工業1連はしご HA1-b - 長谷川工業1連はしご HA1-b - 長谷川工業1連はしご HA1-b - 長谷川工業

軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

規格日本産業規格(JISマーク)/軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)353使用角度(°)75外寸法・幅(mm)406最大使用質量(kg)100内容量1台
注意
※安全ベルトは、オプション品になりますので付属されておりません。
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
材質
全長(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29587866HA1-20bアルミ/アルマイト4.92.08
42,300
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08201780HA1-24bアルミ/アルマイト5.42.41
45,200
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29587875HA1-28bアルミ/アルマイト5.92.76
51,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29587891HA1-31bアルミ/アルマイト6.43.09
55,400
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29587900HA1-38bアルミ/アルマイト7.53.76
62,600
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29587909HA1-41bアルミ/カラーアルマイト84.1
68,500
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29587918HA1-51bアルミ/カラーアルマイト9.65.09
83,100
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする