冨士電線
LAN/電話複合ケ-ブルメガネ型
LAN用ケーブル、電話用ケーブルをめがね型に複合。
Reelexll 梱包形式を採用し、レングスマーク付き。
ケーブル長(m)
200
シース色
薄青
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(200m)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
構成
概算質量(kg/km)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29588880
DLT0.5mmX4P+0.65mmX2P
LAN用:5.1、電話用:4.6、長径:9.8
(TPCC50.5×4P・電話線0.65×2P)各1本
55
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29588889
DLT0.5mmX6P(電話線0.5mmX2P)
LAN用:5.1、電話用:3.8、長径:9
(TPCC50.5×4P・電話線0.5×2P)各1本
45
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表