平 乳白無地

平 乳白無地 - 大黒工業平 乳白無地 - 大黒工業平 乳白無地 - 大黒工業平 乳白無地 - 大黒工業平 乳白無地 - 大黒工業平 乳白無地 - 大黒工業平 乳白無地 - 大黒工業

嵩張らない薄手タイプ。
シーンを選ばない!シンプルな乳白無地フィルムのおしぼり。
不織布の厚みが薄めタイプですので透け感があります。起毛や凹凸のない紙質なので、さらっとした手触りです。
薄めでしっかり拭くことができる丈夫な不織布です。

用途お弁当やテイクアウトに。キッチンカーでの提供に。寸法(mm)原紙規格:185×250紙質パルプPP不織布35g/m2サイズ(mm)個包:約170×60使用フィルムOPP20μ内容量1箱(100枚×20袋)
注意
※不織布の向きにより強度に若干の違いがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29588925PP-7
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする