曜日別特売

ジェットプロテクター クリア(空調設備・温泉地)

ジェットプロテクター クリア(空調設備・温泉地) - エイトシールジェットプロテクター クリア(空調設備・温泉地) - エイトシール

フッ素樹脂を主成分としており、防錆、防食はもちろんのこと、耐候性をはじめとする高性能を有するフッ素樹脂をスプレーで簡単に塗装する事ができます。塗膜は無色透明。優れた密着力。耐候性に優れ、下地の色褪せを防止。気密性が高く、優れた防錆・防食効果を保持。温泉地の硫化水素ガス等による腐食も、塗布することで簡単に防止でき、設備の保守費用の削減に役立ちます。また、海岸付近の塩害対策、紫外線による色褪せの防止としても効果を発揮します。

用途空調設備回り。各種金属部品の防錆、防食。各種プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)劣化防止。酸性雨および沿岸部の塩害対策。温泉地の硫化水素ガス等による腐食など。仕様水/オクタノール分配係数:酢酸ブチル=1.73・キシレン=2.7~3.2・ジメチルエーテル=0.1形状液体内容量(mL)80(スプレー缶)pHデータなし臭気有機溶剤臭色(塗膜)無色透明
注意
※ご使用前はSDSを良くお読み頂き、必ずテストを行ってください。安全の為、保護メガネを着用し、有機溶剤・化学薬品が浸透しない手袋を着用ください。有機ガス用防毒マスクを着用し、密閉された場所では送気マスクを着用ください。状況に応じ静電気防止対策を施した作業着、通電靴等を着用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29588040F-200SI (80ml)1箱(80mL×1本)1缶
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
29588049F-200SI (80ml)1箱(80mL×6本)6缶
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
29588058F-200SI (80ml)1箱(80mL×12本)12缶
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする