曜日別特売

平刃形 プラグ(プラカバーL型)

平刃形 プラグ(プラカバーL型) - アメリカン電機平刃形 プラグ(プラカバーL型) - アメリカン電機
(1件のレビュー)

電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。
電線挿入口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から真下に落とす、あるいは横に向けることができ省スペース化に貢献します。
ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、同様に難燃(UL94 V-0)仕様で、さらに耐衝撃性を向上させた高機能ナイロン樹脂を採用して、安全性・耐久性を向上させました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。
シース剥きはすべて同一寸法で行うことが可能です。また、結線後の本体を組み込むカバー内部の空間(フトコロ)を広くしていることで、結線した電線を引き回したりせずにスムーズに収めることができます。さらに背面が平らなため、製品を置いた状態での本体やグリップの着脱が可能です。
結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。
電気用品安全法(PSE)適合品です。

備考高機能ナイロンカバー、L型規格NEMA 5-15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5難燃性本体:UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
単重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
299032257112GNL黒色63.1
1,620
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
299032417112GNL-IV白色65.2
1,620
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: 電源タップに使用
製造業

2口コンセントの上側から下側に接続しているプラグを跨いで、ケーブルを下側に出したかったので、使用目的にぴったりでした。ケーブルクランプは8mmφ以上でないと固定できません。細いケーブルの場合、テープを巻いて太くするか、ゴムなどを挟む必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする