曜日別特売

スチーマー ナノケアEH-SA70

スチーマー ナノケアEH-SA70 - 大阪ナショナル

人気のスチーマーパナソニックの「スチーマー ナノケア EH-SA70」にアロマ・あかり機能を搭載。濃密ダブルスチーム×お気に入りのアロマの香りとあかりで、スキンケアしながら贅沢リラックスタイム。
使うたびにうるおい力アップで素肌を育て、ハリ感・キメ感などさまざまな肌効果につながります。保湿とクレンジング、目的にあわせて使い分けもできます

仕様●スチーム・ミストの種類:ナノサイズのダブル温スチーム●スチーム温度:約40℃(ノズルガード先端から約20cmの距離)●スチーム発生時間:約12分(タンク満水時)●スチーム発生量:約12mL/分(吹出口2個)●給水タンク容量(mL):約190●質量:本体:約1.6kg 電源コード:約70g●電源方式:交流式電源(V)AC100 50-60Hz消費電力(W)約580電源コード(m)約1.5(着脱式)香りアロマ:◯寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)18.3×16.4×19.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31381887EH-SA70
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする