豊通ファシリティーズ
木製スタッキングチェア ROWA
しっかりと握れる、手掛け付。移動の際に便利です。
材質
フレーム:ラバーウッド成型合板
背・座: ビニールレザー張り、モールドウレタンフォーム
質量(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51×62.5×82
高さ(cm)
ひじまで:61
座面高(cm)
43.5
座幅(cm)
43.7
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31381686
ROWA1N
¥61,500
¥
60,980
¥67,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください