モノルルドリリースカン プラスアーム

モノルルドリリースカン プラスアーム - アテックス
付属品USBコードUSBコード(300mm)、アタッチメント×4種類、専用ポーチ、専用アーム(W500×L190mm / 約170g)材質【本体】アルミニウム合金【アタッチメント】ゲル、ABS樹脂、シリコン【専用アーム】アルミニウム合金・ABS樹脂【専用ポーチ】ナイロン・ポリウレタン質量(g)約250(アタッチメント含まず)電源リチウムイオン充電池寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)122×75×35充電時間約2時間(推奨ACアダプター(出力:5V,2A )で充電した場合)保証期間1年動作時間(負荷状態)【弱】4時間【強】2時間(※アタッチメントの押さえる力によって動作時間が極端に短くなる場合があります。)振動4段階調節(1約2000回転/分 2約2600回転/分 3約3200回転/分 4約800回転/分)タイマー約10分自動オフ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31381747AX-HXL236pkアッシュピンク
13,455
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31381756AX-HXL236bkブラック
13,455
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする