増おもり分銅 (M2級)

増おもり分銅 (M2級) - 大正天びん製作所

吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します
ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます

仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級表面粗さ(μm)5以下内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31378238M2SS-5K
64,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31378247M2SS-2K
31,500
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31378256M2SS-1K
23,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31378265M2SS-500G
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31378281M2SS-200G
10,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31378290M2SS-100G
8,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31378299M2SS-50G
7,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31378308M2SS-20G
7,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31378317M2SS-10G
7,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする